QUBIX SPA - QBX2004089APC BUSSOLA SC/APC-SC/APC SM ATT. KEYSTONE - 2004089APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Verde
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8031912038289
Codice prodotto
QBX2004089APC
Cod. produttore
2004089APC
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Verde
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Versione UPC:
no


