AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2002043 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6A 24RJ45 STP

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2002043 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6A 24RJ45 STP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912029683

Codice prodotto

QBX2002043

Cod. produttore

2002043

Produttore

QBX

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

PatchPanel CCS EasyCrimp C6A 24RJ45 STPPannello di permutazione CCS di Categoria 6A a 24 posizioni fornito con 24 prese CCS RJ45 “Easy Crimp Compact” schermate per canali trasmissivi in Classe EA. Il sistema di terminazione “Easy Crimp Compact” rende la connessione veloce e facile senza l’utilizzo di utensili consentendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Certificato da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Cat. 6A sul singolo componente. Supporta applicazioni 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an). Idoneo per PoE/PoE+/PoE++.