AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX05C2701BLSC0305 CAVO R6UT4H24 C6 U/UTP AWG24 LSZH CCA - 05C2701BLSC0305

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 305 M

EAN

8031912035530

Codice prodotto

QBX05C2701BLSC0305

Cod. produttore

05C2701BLSC0305

Produttore

QBX

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.53 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Dimensioni AWG:

24

Numero di twistature (coppie):

4

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

48 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

24 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Adatto come cavo dati per computer:

Cavo R6UT4H24 U/UTP Cat.6 4x2xAWG24/1 - non schermato - guaina LSZH - Euroclasse Cca s1a,d1,a1. Cavo U/UTP di categoria 6 non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 250 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe E.