AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

QUBIX SPA - QBX0502831ARBB0500 CAVO R6AUT4H23 C6A U/UTP AWG23 LSZH ECA - 0502831ARBB0500

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 500 M

EAN

8031912011404

Codice prodotto

QBX0502831ARBB0500

Cod. produttore

0502831ARBB0500

Produttore

QBX

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.573 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

67 %

Cavo U/UTP di categoria 6A non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 600 MHz. Ideale per la realizzazione di cablaggi orizzontali di terza generazione di Classe EA. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D, E ed EA fino a 10 GbE su protocollo IEEE 802.3an e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 6A. Cavi di trasmissione dati di Categoria 6A secondo ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Ed.2.1; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2 (non include i parametri di alien crosstalk PS ANEXT e PS AACR-F).