AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX0502200NEBB0500 CAVO R6UT4YPE23 C6 U/UTP OUTD PVC-PE FCA - 0502200NEBB0500

QUBIX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912018625

Codice prodotto

QBX0502200NEBB0500

Cod. produttore

0502200NEBB0500

Produttore

QBX

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Nero

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.57 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Cavo U/UTP di categoria 6 non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce e doppia guaina di rivestimento: interna in PVC non propagante la fiamma; esterna in PE. Testato fino a 500 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe E. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per esterno in classe E fino a 1GbE su protocollo IEEE 802.3ab e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT.6. Cavi di trasmissione dati di Categoria 6 secondo ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Ed.2.1; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2. Certificato secondo la CEI UNEL 36762 per la posa dei cavi di segnale in coesistenza con cavi di energia aventi marcatura 450/700V e 0,6/1kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (UO) fino a 400V.