QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032990 CB-DASFP-2M 10G SFP+ STACK CABLE 2MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di ricetrasmettitore - SFP +
Tipo di cavo - Rame
Passivo - sì
Tipo di connettore - Altri
Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031912034007
Codice prodotto
QBX2032990
Cod. produttore
2032990
Produttore
QBX
Tipo di ricetrasmettitore:
SFP +
Tipo di cavo:
Rame
Passivo:
sì
Tipo di connettore:
Altri
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
sì
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
no
CB-DASFP-2M Cavo in rame per Stack 10G con interfaccia SFP+ lunghezza 2mt. \n Cavo rame da 2 mt progettato per il collegamento diretto a 10G Ethernet tra due switch Planet dotati di porta 10G SFP+ in grado di garantire collegamenti 10G Ethernet ad alte prestazioni tra apparati adiacenti installati all'interno dello stesso rack.