AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032960 POE-162S 802.3AT POE SPLITTER GE 12-24V

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032960 POE-162S 802.3AT POE SPLITTER GE 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - Gigabit ethernet

  • Potenza massima PoE - 30 W

  • Numero delle porte PoE - 1

  • Corrente di uscita - 1000 mA

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027481

Codice prodotto

QBX2032960

Cod. produttore

2032960

Produttore

QBX

Standard di trasmissione:

Gigabit ethernet

Potenza massima PoE:

30 W

Numero delle porte PoE:

1

Corrente di uscita:

1000 mA

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Tipo di tensione:

DC

Tensione di ingresso:

52...56 V

Larghezza:

95 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

70 mm

POE-162S Splitter PoE IEEE 802.3at 30W, 1 porta gigabit Power + Data, 1 porta gigagit data + 1 uscita 12/24 VDC selezionabile. \n Splitter PoE IEEE 802.3at Gigabit Ethernet in grado di recevere alimentazione attraverso il cavo di rete e di alimentare apparati non PoE a 12 o 24VDC. L'apparato riceve alimentazione attraverso la porta PoE e separa in uscita la trasmissione dei dati dall?alimentazione su due porte distinte.