AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032239 IGS-20040MT IP30 16TP GE 4SFP 100/1000F

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032239 IGS-20040MT IP30 16TP GE 4SFP 100/1000F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 16

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912032409

Codice prodotto

QBX2032239

Cod. produttore

2032239

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

16

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

4

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

76.8 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

107.3 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

152 mm

IGS-20040MT Switch Industriale L2 IP30 16 porte rame gigabit, 4 SFP per moduli mini-GBIC 100/1000X temperature -40/75C. \n Lo switch IGS-20040MT e un apparato industriale Layer2/2+ managed dotato di 16 porte rame 10/100/1000 Mbps e 4 slot SFP con tecnologia ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), case in metallo con protezione IP30 per installazione su guida DIN o parete, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Tutte le interfacce RJ45, supportano l'auto-negoziazione 10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia 100FX che 1000Base-SX / LX / BX e WDM. Il management WEB/SNMP include funzionalit? di layer 2 come la gestione VLAN, lo Spanning Tree, l'aggregazione di link,il QoS con 8 code di priorit?, IGMP e l'importante funzione ERPS che, nel caso di configurazione di collegamenti ad anello ridondato, consente a questo apparato di ripristinare le connessioni in modo rapido con tempi di recupero del guasto inferiori anche a 20ms. Lo switch integra anche funzioni avanzate di Layer 2+ quali lo Static Routing fino a massimo 32 rotte e 8 IP interface VLAN. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC o in 24 VAC, ed il superamento dei test di ?Caduta libera?IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6, rendono questo switch ancor pi? affidabile ed adatto ad essere utilizzato in reti di automazione industriale caratterizzate da condizioni ambientali gravose.