AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2020046 Armadio TECH H1080XL600XP600 22U Gr

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2020046 Armadio TECH H1080XL600XP600 22U Gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 22

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039019

Codice prodotto

QBX2020046

Cod. produttore

2020046

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

22

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

1080 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

60 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Armadio a parete gamma TECH, H1080XL600XP600 22U fianchi asportabili. \nArmadi per installazione a parete gamma TECH per il contenimento di componenti di cablaggio strutturato e apparecchiature per reti LAN standard 19”, struttura fissa con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio, fornibile con profondità di 350, 450 o 600 mm e capacità variabile da 6 a 22U.