QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011462 Zoccolo H100 per arm TECH 600x800 Gr - 2011462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039552
Codice prodotto
QBX2011462
Cod. produttore
2011462
Produttore
QBX
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì


