QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011169 COPPIA MONTANTI PER ARM. PRO PAV. 24U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 19 pollici
Numero di unità rack - 24
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1086 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8031912033475
Codice prodotto
QBX2011169
Cod. produttore
2011169
Produttore
QBX
Modello:
19 pollici
Numero di unità rack:
24
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1086 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Fissaggio variabile:
sì
Coppia montanti supplementari numerati 24U per armadio a pavimento Serie PRO. \n Coppia montanti supplementari da installarsi su armadi Pavimento e Datacenter serie Pro.