QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010073 Armadio Compact H475xL537xP146 Gr


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio girevole
Numero di unità rack - 8
Confezione
1 PZ
EAN
8031912040107
Codice prodotto
QBX2010073
Cod. produttore
2010073
Produttore
QBX
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio girevole
Numero di unità rack:
8
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
146 mm
Altezza:
475 mm
Larghezza:
537 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
30 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035