QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009204 ARMADIO IP55 H1500XL600XP800 26U PV GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8031912029027
Codice prodotto
QBX2009204
Cod. produttore
2009204
Produttore
QBX
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
24
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Profondità:
812 mm
Altezza:
1205 mm
Larghezza:
610 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
1000 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035