AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009134 Armadio DCT H2240xL800xP1000 47U Gr

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009134 Armadio DCT H2240xL800xP1000 47U Gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031105

Codice prodotto

QBX2009134

Cod. produttore

2009134

Produttore

QBX

Armadio TECH Datacenter H2200xL800xP1000 47 Unità colore grigio RAL 7035, porta vetro.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato.\nDisponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.