AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009121N Armadio TECH H1750xL800xP600 36U Ne

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009121N Armadio TECH H1750xL800xP600 36U Ne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 36

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039996

Codice prodotto

QBX2009121N

Cod. produttore

2009121N

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

36

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

1750 mm

Larghezza:

800 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

800 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

Armadio a pavimento gamma TECH H1750xL800xP600 - 36 Unità, colore nero RAL 9005.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.