QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008438OM4 CAVO LOOSE 12X50/125 OM4 A.D. LSZH B2CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
8031912035141
Codice prodotto
QBX2008438OM4
Cod. produttore
2008438OM4
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
12
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Viola
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
130 mm
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì