AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008211 CONNET. ST PER CAVO A 8FO ARM.DIELET. - 2008211

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008211 CONNET. ST PER CAVO A 8FO ARM.DIELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912004482

Codice prodotto

QBX2008211

Cod. produttore

2008211

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Numero di fibre:

8

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Altri

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Altri

Connettorizzazione ST per cavo a 8 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 8 fibre, guaina LSZH con connettori ST ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.