AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008034 PIGTAIL 50/125 SC 2MT

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008034 PIGTAIL 50/125 SC 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912005823

Codice prodotto

QBX2008034

Cod. produttore

2008034

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Verde

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail multimodale 50/125 SC - 2 mt. \n Pigtails SC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche multimodali. Fornibili su richiesta anche in set da 12 con colori secondo standard IEC 60304, fibraa strippaggio facilitato, con connettori e lunghezze customizzate.