AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008029 PIGTAIL 9/125 LC 2MT - 2008029

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008029 PIGTAIL 9/125 LC 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912006219

Codice prodotto

QBX2008029

Cod. produttore

2008029

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Bianco

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail monomodale 9/125 LC - 2 mt. \n Pigtails LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali. Fornibili su richiesta anche in set da 12 con colori secondo standard IEC 60304, fibra a strippaggio facilitato, con connettori e lunghezze customizzate.