QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008028OM4 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 OM4 MM 5MT - 2008028OM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912031655
Codice prodotto
QBX2008028OM4
Cod. produttore
2008028OM4
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
5 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Viola
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


