QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008019 PIGTAIL 50/125 LC 2MT - 2008019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
8031912006196
Codice prodotto
QBX2008019
Cod. produttore
2008019
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 2
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Pigtail multimodale 50/125 LC - 2 mt. \n Pigtails LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche multimodali. Fornibili su richiesta anche in set da 12 con colori secondo standard IEC 60304, fibraa strippaggio facilitato, con connettori e lunghezze customizzate.


