AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008018APC PIGTAIL 9/125 G657A2 SC/APC- 2MT - 2008018APC

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008018APC PIGTAIL 9/125 G657A2 SC/APC- 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912030061

Codice prodotto

QBX2008018APC

Cod. produttore

2008018APC

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Giallo

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail monomodale 9/125 G.657.A2 con connettore SCA/APC - 2 mt. \n Pigtail SC/APC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali 9/125 tipo G.657.A2. Adatto all'utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per la connettorizzazione dei cavi ottici di distribuzione all'interno del CSOE, dello STOA o dello STOM.