QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007021APC BUSSOLA SC/APC-SC/APC SM - 2007021APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Verde
Tipo di fissaggio - Flangia
Confezione
1 PZ
EAN
8031912030054
Codice prodotto
QBX2007021APC
Cod. produttore
2007021APC
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Verde
Tipo di fissaggio:
Flangia
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Versione UPC:
no


