AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2006032 BOX IP 65 A 24 POSIZIONI SC/LC DPLX - 2006032

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2006032 BOX IP 65 A 24 POSIZIONI SC/LC DPLX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Montaggio superficiale -

  • Montaggio incassato - no

  • Adatto per numero di giunti - 24

  • Installabile incassato in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912033888

Codice prodotto

QBX2006032

Cod. produttore

2006032

Produttore

QBX

Tipo di connettore:

Altri

Montaggio superficiale:

Montaggio incassato:

no

Adatto per numero di giunti:

24

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

A vite

Materiale della custodia del connettore:

Plastica

Con giunto:

no

Con campo testo:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Direzione di uscita:

Lineare

Con protezione antipolvere:

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

275 mm

Altezza:

330 mm

Profondità:

105 mm

Box ottico IP65 con, pannello porta adapter 24 posizioni SC splx/LC dplx, supporto portagiunti, porta esterna con serratura. \n Box ottico IP65 a 24 posizioni vuote per bussole SC simplex o LC duplex idoneo per applicazioni in ambienti interni ed esterni, installabile a parete o palo, progettato per sistemi FTTH e FTTB.