AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2004223 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=40MT - 2004223

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2004223 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=40MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 40 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912035837

Codice prodotto

QBX2004223

Cod. produttore

2004223

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

40 m

Numero di fibre:

4

Tipo di cavo:

Breakout

Colore della guaina esterna:

Bianco

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2.5 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

STOA precablata da entrambi i lati completa di scatola, 4 bussole SM SC/SC APC, cavo 4FO G657A2 guaina LSZH Euroclasse Eca, lunghezza 40mt. \n Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) precablata su entrambe i lati adatta all?utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per la distribuzione dei servizi (connettivit? internet, antenna satellitare, digitale terrestre e altro) provenienti dal CSOE. Versione precablata con cavo ottico da 40 mt.