AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX0502201NEBB0500 CAVO R6FT4YPE23 C6 F/UTP OUTD PVC-PE FCA

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX0502201NEBB0500 CAVO R6FT4YPE23 C6 F/UTP OUTD PVC-PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.238 mm²

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912035813

Codice prodotto

QBX0502201NEBB0500

Cod. produttore

0502201NEBB0500

Produttore

QBX

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.238 mm²

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Idoneo per posa interrata:

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Al / PE

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

7.85 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

62.8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

31.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Cavo R6FT4YPE23 F/UTP CAT 6 4x2xAWG23/1 ? schermato ? doppia guaina PVC/PE Euroclasse Fca. \n Cavo F/UTP di categoria 6 schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, schermatura sul cordato con nastro di alluminio, doppia guaina di rivestimento:guaina interna in PVC non propagante la fiamma; guaina esterna in PE. Testato fino a 500 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe E.