AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60027087 Arm. Met, LSZHEca E07 FO 4 OS2 9/125

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60027087 Arm. Met, LSZHEca E07 FO 4 OS2 9/125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 2000 M

EAN

2000002463795

Codice prodotto

PIR60027087

Cod. produttore

60027087

Produttore

PIR

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Numero di fibre per nucleo:

4

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

8.5 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

3 kN

Idoneo per posa interrata:

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

82.7 kg/km

Cavo in fibra ottica con tubo centrale allentato riempito di gel per cablaggi strutturati. Cavo con tubo centrale bloccato contro l’acqua, fino a 24 fibre, con filati in vetro e armatura in nastro d’acciaio corrugato per la protezione dai roditori. Adatto per installazioni in condotto all’esterno e, grazie alla guaina FireRes®, ideale anche per ambienti interni grazie alla sua resistenza alla fiamma. Utilizzabile per dorsali LAN e WAN, linee di accesso telecom, FTTB e FTTH. Norma: DIN/VDE: U-D(ZN)(SR)H Ulteriori informazioni sulle applicazioni dei cavi in ​​fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily239001