AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20378150 cda-fhfx-u-fr 4x2.5 mmq 1 kv -b-m-n-g-ar

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20378150 cda-fhfx-u-fr 4x2.5 mmq 1 kv -b-m-n-g-ar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004572211

Codice prodotto

PIR20378150

Cod. produttore

20378150

Produttore

PIR

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

600 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Altri

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

7.98 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Conduttore concentrico:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Diametro esterno approssimativo:

12 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

72 mm

Peso:

200 kg/km

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

Tensione nominale U:

1000 kV

Adatto come cavo di installazione:

Certificato come cavo navale:

Adatto come cavo per applicazioni di media tensione:

no

Adatto come cavo per applicazioni di alta tensione:

no

Cavo per installazioni fisse su navi. Adatto all'alimentazione in aree in cui è necessaria una protezione antincendio (integrità del circuito), quali pompe antincendio di emergenza, pompe irroratrici, sprinklers, porte stagne, porte tagliafuoco, illuminazione emergenza, ecc. Grazie alle sue caratteristiche prive di alogeni e ignifughe è consigliato nelle aree in cui, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi può costituire un pericolo per le persone e/o le apparecchiature.