AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20371993 cda-fhfx-u 2x10 mmq 0.6/1 kv -bl-ma-ne

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20371993 cda-fhfx-u 2x10 mmq 0.6/1 kv -bl-ma-ne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Tensione nominale U0 - 600 kV

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004572044

Codice prodotto

PIR20371993

Cod. produttore

20371993

Produttore

PIR

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Tensione nominale U0:

600 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Altri

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

1.91 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Numero di conduttori ausiliari:

0

Conduttore concentrico:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Diametro esterno approssimativo:

13 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

52 mm

Peso:

300 kg/km

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

Tensione nominale U:

1000 kV

Adatto come cavo di installazione:

Certificato come cavo navale:

Adatto come cavo per applicazioni di media tensione:

no

Adatto come cavo per applicazioni di alta tensione:

no

Cavi per circuiti di potenza, alternatori, distribuzione tra quadri di potenza, alimentazione di motori... Senza alogeni e ignifugo. Per installazione fissa su nave in ambienti dove, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi possono costituire un pericolo per le persone e/o le apparecchiature.