PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20367686 cda-fhfx-u 4x25 mmq 0.6/1 kv -nero - 20367686
.jpg?847586798567669085758877836E8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378777D73BCA797&ts=1759437197117)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Tensione nominale U0 - 600 kV
Confezione
1 M
EAN
2000004571580
Codice prodotto
PIR20367686
Cod. produttore
20367686
Produttore
PIR
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
600 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Altri
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0.78 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Numero di conduttori ausiliari:
0
Conduttore concentrico:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Diametro esterno approssimativo:
24 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
96 mm
Peso:
1140 kg/km
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
90 °C
Tensione nominale U:
1000 kV
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato come cavo navale:
sì
Adatto come cavo per applicazioni di media tensione:
no
Adatto come cavo per applicazioni di alta tensione:
no


