AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP915 Membrandose M2 35, Betonbau Betondose - P915

copiacopia
Primo - PRZP915 Membrandose M2 35, Betonbau Betondose

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Ottagonale

  • Colore - Grigio

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4260182065648

Codice prodotto

PRZP915

Cod. produttore

P915

Produttore

PRZ

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Ottagonale

Colore:

Grigio

Modello:

Singolo

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Piastra di montaggio

Profondità:

68...68 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

80 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

66 mm

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Per cavi di diametro:

15...15 mm

Fissatubo:

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

9

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri