AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP912D-P914D Deckel fA1/4r Membrandose M2 60 - M3 60, - P912D-P914D

copiacopia
Primo - PRZP912D-P914D Deckel fA1/4r Membrandose M2 60 - M3 60,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004254810

Codice prodotto

PRZP912D-P914D

Cod. produttore

P912D-P914D

Produttore

PRZ

Bei den Membrandosen M2 60 und M3 60 fur Ortbeton und Werksfertigung konnen Leitungen und Rohre werkzeuglos in die Kombieinfuhrungen M15 - M32 eingefuhrt werden. Durch die Membrantechnik sind die Dosen absolut betondicht. Mit der SCS-Verbindungstechnik konnen mehrere Dosen normgerecht, schnell und fest miteinander verbunden werden. Das Austrennen der Stege ermoglicht eine einfache Durchverdrahtung sowie die einfache Installation vorverdrahteter Gerate. Durch den integrierten Rohrgrip ist eine sichere Zugentlastung gewahrleistet. Ein nachtragliches Abschneiden der Rohre ist nicht notwendig. Durch die aufsteckbaren Flugel kann die Dose einfach und schnell ohne Gegenlager oder Stutzelement an der Stahlarmierung befestigt werden. Durch die spezielle Konstruktion der Flugel ist der 15 cm Normabstand zur Turschalung ebenfalls gegeben. Das Drehen der Flugel ermoglicht eine Verwendung bei Betonuberdeckungen zwischen 20 und 60 mm. Dank der kompakten 8-eckigen Bauform mit 68 mm (M2) und 48 mm (M3) Tiefe konnen dieMembrandosen auch bei beengten Platzverhaltnissen eingesetzt werden, ohne die Statik zu beeintrachtigen. Die Membrandichtlippe sorgt fur einen sauberen Abschluss und verhindert das Einlaufen von Betonschleier, wodurch die Primo Membrandosen mit 60 mm Einbauoffnung auch perfekt fur Sichtbeton geeignet sind.