AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP760D Deckel fA1/4r Membrandose M1 60, Betonba - P760D

copiacopia
Primo - PRZP760D Deckel fA1/4r Membrandose M1 60, Betonba

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004254711

Codice prodotto

PRZP760D

Cod. produttore

P760D

Produttore

PRZ

Als Betondose mit Membranen ist bei der Primo Membrandose M1 60 eine werkzeuglose Kabel- und Rohreinfuhrung fur M20, M25 und M32 moglich. Die Membran umschlie?t das Rohr absolut betondicht. Der integrierte Rohrgrip halt das Rohr sicher und zugentlastet im hinteren Teil der Dose fest. Durch die besondere 8-eckige Form steht bei der Installation 70% mehr Klemmraum zur Nutzung als Elektronikdose zur Verfugung. Der Dosendeckel wird auf der Baustelle auf die Schalung genagelt oder im Betonfertigteilwerk geklebt oder mit Magnet befestigt. Fur die Befestigung an der Stahlarmierung ist weder ein Gegenlager noch ein Stutzelement notig. Die Betondose wird durch optional erhaltliche Flugel mit einem Normabstand von 15 cm zur Turschalung an der Stahlarmierung befestigt. Je nach Befestigungsrichtung der Flugel an der Membrandose ist eine Betonuberdeckung von 20-60 mm moglich. Ein passender Aufsteckrahmen erweitert die Dose um je 2,5 cm fur noch mehr Klemmraum.