AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP722 Universalputzdeckel UP, Unterputz - P722

copiacopia
Primo - PRZP722 Universalputzdeckel UP, Unterputz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 65 mm

  • Per scatola di diametro - 60...60 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Coperchio di segnalazione

  • Tipo di fissaggio - Coperchio a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182062548

Codice prodotto

PRZP722

Cod. produttore

P722

Produttore

PRZ

Diametro:

65 mm

Per scatola di diametro:

60...60 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Coperchio di segnalazione

Tipo di fissaggio:

Coperchio a molla

Profondità:

24 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Rosso

Con viti:

no

Piombabile:

no