AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP606 BetoneinbaugehAuse XL 300, Betonbau - P606

copiacopia
Primo - PRZP606 BetoneinbaugehAuse XL 300, Betonbau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Larghezza di incasso - 306 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182062180

Codice prodotto

PRZP606

Cod. produttore

P606

Produttore

PRZ

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Larghezza di incasso:

306 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

120 mm