Primo - PRZP588 FlA1/4gelbetondose flach, Betonbau - P588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Tondo
Colore - Blu
Modello - Singolo
Diametro - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4260182061121
Codice prodotto
PRZP588
Cod. produttore
P588
Produttore
PRZ
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Colore:
Blu
Modello:
Singolo
Diametro:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Profondità:
55...55 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
150 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
sì
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
no
Numero di ingressi:
2
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Per applicazioni speciali:
Nessuno


