AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP536 BetoneinbaugehAuse XL 300 Flex mit Traf - P536

copiacopia
Primo - PRZP536 BetoneinbaugehAuse XL 300 Flex mit Traf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182061039

Codice prodotto

PRZP536

Cod. produttore

P536

Produttore

PRZ

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

580 mm

Altezza/profondità di installazione:

140 mm