AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP201-01 Qnect Hohlwand GerAte-V-Dose 62 mm - P201-01

copiacopia
Primo - PRZP201-01 Qnect Hohlwand GerAte-V-Dose 62 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005201981

Codice prodotto

PRZP201-01

Cod. produttore

P201-01

Produttore

PRZ

Mit einer Tiefe von 62 mm und einem Durchmesser von 74 mm bietet die halogenfreie und luftdichte Qnect Hohlwanddose fur Trockenbau deutlich mehr Klemmraum als herkommliche Installationsdosen. Bei Mehrfachkombinationen konnen die Gerateverbindungsdosen inHolzstanderwanden oder Rigips dadurch auch im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest miteinander verbunden werden. Die SCS-Verbindungstechnik mit gro?flachiger Verbindungsmembran inklusive Cable-Plopp-Technik ermoglicht anschlie?end ein einfaches Durchverdrahten ohne Verbindungsstutzen. Fur Installationen mit Schallschutz empfehlen wir die Qnect Hohlwanddose Schallschutz. Beide Varianten sind auch mit einer Tiefe von 49 mm erhaltlich.