Primo - PRZP068 SchnureinzugsgerAt EZ 100 mit ZubehAr - P068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma - Tondo
Qualità del materiale - Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4260182061145
Codice prodotto
PRZP068
Cod. produttore
P068
Produttore
PRZ
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
1 mm
Diametro tamburo/anello:
110 mm


