Primo - PRZP042 SchnureinzugsgerAt EZ 50 mit ZubehAr i - P042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma - Tondo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 1 mm
Diametro tamburo/anello - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4260182060933
Codice prodotto
PRZP042
Cod. produttore
P042
Produttore
PRZ
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma:
Tondo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
1 mm
Diametro tamburo/anello:
110 mm


