AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP002 Multidose, Hohlwand, Unterputz - P002

copiacopia
Primo - PRZP002 Multidose, Hohlwand, Unterputz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Tondo

  • Colore - Blu

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 66 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182060070

Codice prodotto

PRZP002

Cod. produttore

P002

Produttore

PRZ

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Tondo

Colore:

Blu

Modello:

Singolo

Diametro:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

58...58 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

75 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Modello coperchio:

Altri

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Per applicazioni speciali:

Altri