AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PREFV250 PANNELLO FOTOVOLTAICO 380W POLICRISTALLI - FV250

PR.EL. SRL
copiacopia
PR.EL. SRL - PREFV250 PANNELLO FOTOVOLTAICO 380W POLICRISTALLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della cella - Policristallino

  • Numero di celle - 60

  • Potenza nominale MPP - 250 Wp

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 29.6 V

  • Tensione a circuito aperto (VOC) - 38.1 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078896215

Codice prodotto

PREFV250

Cod. produttore

FV250

Produttore

PRE

Materiale della cella:

Policristallino

Numero di celle:

60

Potenza nominale MPP:

250 Wp

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

29.6 V

Tensione a circuito aperto (VOC):

38.1 V

Corrente MPP:

8.44 A

Corrente di corto circuito:

29.6 A

Lunghezza:

1655 mm

Larghezza:

995 mm

Altezza:

34 mm

Peso:

18 kg

Con telaio:

Colore del telaio:

Argento

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1000 mm

Pannello solare FV 250 - I moduli FV 250 sono realizzati con 60 celle 156×156 mm in silicio policristallino, protette verso l’esterno da un vetro temprato ad altissima trasparenza e da un foglio back sheet, il tutto incapsulato sottovuoto ad alta temperatura tra due fogli di EVA (Ethylene/Vinyl/Acetate) ed una robusta cornice in alluminio anodizzato. Il processo di produzione garantisce alle celle fotovoltaiche la massima protezione anche se sottoposte alle più gravose condizioni di lavoro ed alle più difficili condizioni ambientali. Grazie all’affidabilità ed alle ottime prestazioni, i moduli FV 250 sono adatti all’utilizzo sia in impianti connessi a rete che in quelli ad isola con accumulatori. I moduli sono forniti di cavi ad innesto rapido tipo H&S, lunghezza 100cm.