AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE90009 BATTERIA 60AH ERMETICA

PR.EL. SRL
copiacopia
PR.EL. SRL - PRE90009 BATTERIA 60AH ERMETICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Lunghezza - 175 mm

  • Larghezza - 242 mm

  • Altezza compresi poli - 190 mm

  • Peso - 14.4 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024716580

Codice prodotto

PRE90009

Cod. produttore

90009

Produttore

PRE

Tensione nominale:

12 V

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

242 mm

Altezza compresi poli:

190 mm

Peso:

14.4 kg

Batterie ermetiche per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Batterie ermeticamente sigillate • Zero manutenzione • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Doppio coperchio termosaldato con integrata pastiglia “Flame Arrest” • Poli anticorrosione• Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.