PR.EL. SRL - PRE90003 BATTERIA 45AH SIGILLATA - 90003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Lunghezza - 175 mm
Larghezza - 207 mm
Altezza compresi poli - 190 mm
Peso - 11.6 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449078686908
Codice prodotto
PRE90003
Cod. produttore
90003
Produttore
PRE
Tensione nominale:
12 V
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
207 mm
Altezza compresi poli:
190 mm
Peso:
11.6 kg
Batterie sigillate senza manutenzione per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Zero manutenzione • Zero fuoriuscita di gas • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Griglia in lamierino stirato e stampato a freddo • Doppio coperchio termosaldatocon integrata pastiglia “Flame Arrest” • Copertura con sistema integrata a tenuta a labirinto • Terminali stampati a freddo • Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Maniglia ergonomica • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.


