AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMQ900.060000 RACCORDO FLEX-MONO PLASTIK MQ FLEX PP - MQ900.060000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMQ900.060000 RACCORDO FLEX-MONO PLASTIK MQ FLEX PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071318493

Codice prodotto

POLMQ900.060000

Cod. produttore

MQ900.060000

Produttore

POL

Raccordo flex PP con rigido PP, serie Plastikò Flex MQ. E' un prodotto monoparete flessibile in PP, tinta RAL 9010, con guarnizioni (opzionali) ub EPDM, certificate per l'alta resistenza alle condense acide. Viene prodotto in rotolo ed è adatto alla realizzazione di condotti e camini per evacuazione fumi, con funzionamento anche in pressione positiva fino a 200 Pa e con temperature di utilizzo fino a 120°C. La guarnizione è opzionale e trova alloggiamento nella sede del bicchiere femmina per garantire latenuta nel collegamento con tubi rigidi sia in inox, sia PP. Nelle installazioni verticali va fissato ogni 2 metri mediante collari o con l'apposito collare di centraggio se installato su cavedio. Da impegnarsi esclusivamente per caldaie a condensazione funzionanti a metano o a gasolio. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 • da utilizzare solo con caldaie a condensazione • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce