POLYMAXACCIAI - POLMQ250.160000 RACCORDO A T 90 - PLASTIK MQ - PPS - MQ250.160000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a T
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Raccordo angolare 3 (angolazione) - 87 °
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
2000001176221
Codice prodotto
POLMQ250.160000
Cod. produttore
MQ250.160000
Produttore
POL
Modello:
Raccordo a T
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Raccordo angolare 3 (angolazione):
87 °
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Positivo (fumi in pressione):
sì
Umido (fumi condensati):
sì
Negativo (fumi in depressione):
sì
Diametro esterno raccordo 1:
160 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza collegamento 1:
100 mm
Secco (fumi secchi):
no
Diametro esterno raccordo 2:
160 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno raccordo 3:
160 mm
Trattamento della superficie:
Non trattato
Spessore della parete:
3.2 mm
Numero RAL:
9010
Lunghezza collegamento 2:
162 mm
Lunghezza collegamento 3:
162 mm