AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMQ250.060000 RACCORDO A T 90 - PLASTIK MQ - PPS - MQ250.060000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMQ250.060000 RACCORDO A T 90 - PLASTIK MQ - PPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

  • Raccordo angolare 3 (angolazione) - 87 °

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071317250

Codice prodotto

POLMQ250.060000

Cod. produttore

MQ250.060000

Produttore

POL

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Raccordo angolare 3 (angolazione):

87 °

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Positivo (fumi in pressione):

Umido (fumi condensati):

Negativo (fumi in depressione):

Diametro esterno raccordo 1:

60 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza collegamento 1:

100 mm

Secco (fumi secchi):

no

Diametro esterno raccordo 2:

60 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno raccordo 3:

60 mm

Trattamento della superficie:

Non trattato

Spessore della parete:

2 mm

Numero RAL:

9010

Lunghezza collegamento 2:

120 mm

Lunghezza collegamento 3:

120 mm

Raccordo a "T"87°, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamentoUE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce