POLYMAXACCIAI - POLMQ220.200000 CURVA A 90 - PLASTIK MQ - PPS 200 - MQ220.200000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Curva
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Diametro esterno raccordo 1 - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
2000001021699
Codice prodotto
POLMQ220.200000
Cod. produttore
MQ220.200000
Produttore
POL
Forma:
Curva
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Diametro esterno raccordo 1:
200 mm
Positivo (fumi in pressione):
sì
Superficie:
Non trattato
Umido (fumi condensati):
sì
Trattamento della superficie:
Non trattato
Negativo (fumi in depressione):
sì
Secco (fumi secchi):
no
Diametro esterno raccordo 2:
200 mm
Colore:
Bianco
Spessore della parete:
4 mm
Tipo di curva:
Curva liscia
Numero RAL:
9010
Angolo di curvatura:
90 °
Lunghezza collegamento 1:
50 mm
Lunghezza:
209...209 mm


