AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMQ200.200000 CURVA A 45 - PLASTIK MQ - PPS 200

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMQ200.200000 CURVA A 45 - PLASTIK MQ - PPS 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Curva

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

  • Diametro esterno raccordo 1 - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

2000001021668

Codice prodotto

POLMQ200.200000

Cod. produttore

MQ200.200000

Produttore

POL

Forma:

Curva

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Diametro esterno raccordo 1:

200 mm

Positivo (fumi in pressione):

Superficie:

Non trattato

Umido (fumi condensati):

Trattamento della superficie:

Non trattato

Negativo (fumi in depressione):

Secco (fumi secchi):

no

Diametro esterno raccordo 2:

200 mm

Colore:

Bianco

Spessore della parete:

4 mm

Tipo di curva:

Curva liscia

Numero RAL:

9010

Angolo di curvatura:

45 °

Lunghezza collegamento 1:

50 mm

Lunghezza:

209...209 mm

Curva a 45°, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce