POLYMAXACCIAI - POLMQ060.100000 MODULO LINEARE H. 1000 - PLASTIK MQ - P - MQ060.100000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Positivo (fumi in pressione) - sì
Umido (fumi condensati) - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071316598
Codice prodotto
POLMQ060.100000
Cod. produttore
MQ060.100000
Produttore
POL
Materiale:
Plastica
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Positivo (fumi in pressione):
sì
Umido (fumi condensati):
sì
Diametro esterno:
100 mm
Negativo (fumi in depressione):
sì
Secco (fumi secchi):
no
Superficie:
Non trattato
Trattamento della superficie:
Non trattato
Spessore della parete:
2.4 mm
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Numero RAL:
9010


